ARO Tarkkuusilmasäätimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Sinkki valettu , Max. Virtaus: 200 cfm , Max. Paine: 400 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Kokonaiskorkeus: 7.25 " , Kokonaispituus: 3.63 " , Kokonaisleveys: 3.63 " , Venttiilin suunnittelu: Tasapainoinen
TyyliMalliSäätöaluePutken kokoHinta (ei alv)
A
PR4021-200
--€430.95
B
PR4044-300
--€910.13
A
PR4031-300
--€405.96
B
PR4033-200
--€844.63
B
PR4033-300
--€931.59
B
PR4055-200
--€896.08
A
PR4031-200
--€452.26
A
PR4021-300
--€431.89
C
PR4055-300
0 - 30 psi3 / 4 "NPT€887.16
C
PR4044-200
0 - 60 psi1 / 2 "NPT€891.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?