ELKAY PLASTICS LAB20609RE Näytteensiirtopussi, 9 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AD2THQ 3TZZ1

ELKAY PLASTICS LAB20609RE Näytteensiirtopussi, pituus 9 tuumaa - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2THQ Malli: LAB20609RERistiviite: 3TZZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteen siirtopussi
Laukut / rulla / pakkaus1000
Väripunainen
Korkeus9"
Pituus9"
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0525
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
ELKAY PLASTICS LAB20610 Näytteen siirtopussi 10 tuuman pituus - 1000 kpl: n pakkaus AD2THH 3TZY3 LAB20610Poista valinta10 "10 "6"€361.46
ELKAY PLASTICS LAB21215YT Näytteensiirtopussi, 15 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AD2THJ 3TZY4 LAB21215YTPoista valinta15 "15 "12 "€382.90
ELKAY PLASTICS LAB20609STAT -näytteensiirtopussi, 6 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AD2THK 3TZY5 LAB20609STATPoista valinta9"9"6"€149.30
ELKAY PLASTICS LAB20609BE Näytteensiirtopussi, 6 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AD2THM 3TZY7 LAB20609BEsininen9"9"6"€334.69
ELKAY PLASTICS LAB20609GR Näytteensiirtopussi vihreä - 1000 kpl pakkaus | AD2THN 3TZY8 LAB20609GRVihreä9"9"6"€318.94
ELKAY PLASTICS LAB20609OE Näytteensiirtopussi, 9 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AD2THP 3TZY9 LAB20609OEOranssi9"9"6"€334.69
ELKAY PLASTICS LAB20609YE Näytteen siirtopussi 9 tuuman pituus - 1000 kpl: n pakkaus | AD2THR 3TZZ2 LAB20609YEKeltainen9"9"6"€248.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY PLASTICS LAB20609RE Näytteensiirtopussi, pituus 9 tuumaa - 1000 kpl pakkaus
€334.69 / yksikkö