LEESON LM32807 AF8B7.5T61 Yleiskäyttöinen moottori AJ2WKJ AF8B7.5T61

LEESON LM32807 AF8B7.5T61 Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WKJ Malli: LM32807Ristiviite: AF8B7.5T61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,944.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys256T
Täyden kuorman ampeerit23 / 11.5
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.6
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor70
KiertoREV
RPM900
Palvelukerroin1.15
TyyppiTFL
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)78.11
Laivan leveys (cm)56.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Vaikutus 75%: 85.5
    • Laakeri OPE: 208
    • CC-numero: CC004A
    • Laakeri PE: 309
    • Tyyppikilpi: B-92117-AL-BCDLM-AAX
    • Käämitys: K256847
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 25.6 / 12.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 100905.00 C4T34FB2D yleiskäyttöinen moottori AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00.37LO100905-Polyrex EM-B693600€547.55
LEESON 100961.00 C4T17FB4C yleiskäyttöinen moottori AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00.37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€651.78
LEESON 101647.00 C4T17FB10C yleiskäyttöinen moottori AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVARMISTA-B61.11800€555.34
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00.37LO103020-VARMISTA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€788.66
LEESON 114618.00 C6T8FB11C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00.37-BPolyrex EM-B48.2900€1,285.66
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€826.01
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500€1,017.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM32807 AF8B7.5T61 Yleiskäyttöinen moottori
€3,944.89 / yksikkö