CHERNE Putkenpään tartuntatulpat


Chernen putkenpään tartuntatulpat on suunniteltu sovelluksiin DWV- (tyhjennys-, jäte- ja ilmaus) -testauksessa ja pinotestauksessa. Ne tiivistävät vain putken päässä, mikä estää tulpan putoamisen pinoon.

Suodattaa
materiaali: ABS Plastic , Tyyppi: Mekaaninen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusHinta (ei alv)
A
270210
1 1 / 2 "1.48 "1.65"17 psi/40 jalkaa1.75 "€7.55
A
270229
2"1.9 "2.17"17 psi/40 jalkaa1.87 "€8.10
A
270237
3"2.8 "3.1"17 psi/40 jalkaa2.5 "€11.21
A
270245
4"3.8 "4.06"17 psi/40 jalkaa2.5 "€13.93
A
270261
6"5.77 "6.08"17 psi/40 jalkaa3.75 "€40.86
A
270270
8"7.7 "8.03"17 psi/40 jalkaa3.75 "€76.11

Ominaisuudet

  • Chernen putkenpään tarttujatulpat on mitoitettu kestämään 17 PSI:n tai 40 jalan pääpainetta.
  • Niissä on erittäin suuret sinkkisiipimutterit mukavaan kiristykseen ilman jakoavainta.
  • Niissä on luonnonkuminen O-rengas, joka parantaa laajennusta ja muistia.
  • Näissä tartuntatulpissa on ABS-lasivahvisteiset levyt, jotka kestävät lämpöä, kemikaaleja ja kulutusta.

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Chernen putkenpään tartuntatulpat?

  • Aseta pistoke putkeen tai puhdistusletkuun. Käyttäjän täytyy sitten löysätä (älä irrota) siipimutteria, mutteria tai kahvaa.
  • Kiristä lopuksi mutteri, siipimutteri tai kahva käsin.

Kuinka käyttäjät voivat säilyttää putkenpään tarttujatulppia?

Putkenpään tartuntatulpat tulee säilyttää kuivassa paikassa poissa auringonvalosta tai ultraviolettivalosta ja otsonin lähteistä. Ne voidaan joko ripustaa pystysuoraan tai sijoittaa vaakasuoraan (alle 110 astetta F).

Mitä varotoimia tulee tehdä ennen Chernen putkenpään tarttujatulppien asentamista?

  • Valitse oikea tulpan koko, joka sopii putkeen.
  • Mittaa suurin vastapaine, jonka pistoke kestää.
  • Poista kaikki roskat tai vieraat aineet putkesta vähentääksesi tulpan vaurioita. Puhdista pistoke miedolla saippualla ja vedellä ilman puhdistusaineita.
  • Tarkista, ettei pistokkeessa ole korroosiota, viiltoja, halkeamia, vuotoja tai löystyneitä liittimiä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?