LEESON LM30097 SSD2P25 / 30T6006YEH2 Vakiomallimoottori 50-60 Hertz | AJ2WHF SSD2P25 / 30T6006YEH2

LEESON LM30097 SSD2P25/30T6006YEH2 määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2WHF Malli: LM30097Cross Ref: SSD2P25/30T6006YEH2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,461.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
KoodiE
MalliVARMISTA
Velvollisuus120/80 KÄYNNISTYS / TUNTI
LiiteDP
kehys256T
Täyden kuorman ampeerit66.5 / 80
HP25 / 30
Hz50/60
EristysluokkaF
kW18.7 / 22.4
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor88.3 / 89
KiertoREV
RPM3600 / 3600
Palvelukerroin1.0
TyyppiTDR
Jännite200 / 200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)76.68
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 75%: 92.4
    • Laakeri OPE: 208
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 309
    • Käämitys: K2152192
    • RYHMÄ: 5
    • Maali: HARMAA - LINCOLN
    • Vaikutus 100%: 91 / 90.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausMalliVelvollisuusPower FactorRPMAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON LM28867 SSD4S10 / 15T6006YEH2 Vakiomallimoottori 50-60 Hertz | AJ2WFP SSD4S10 / 15T6006YEH2 LM28867BB120/80 KÄYNNISTYS / TUNTI85 / 841800 / 18001 3 / 8 "TDR200 / 200€1,134.46
LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä | AJ2WFQ SSD4S10/15T61YEH2 LM28868BB120/80 KÄYNNISTYS / TUNTI85 / 841800 / 1800-TDR230 / 460€1,134.46
LEESON LM28874 SSD4P15 / 20T61YEH2 Tarkoitettu moottori 50-60 Hertz | AJ2WFR SSD4P15 / 20T61YEH2 LM28874BVARMISTA120/80 KÄYNNISTYS / TUNTI80.2 / 81.51800 / 1800-TDR230 / 460€1,644.94
LEESON LM28879 SSD4P20 / 25T6006YEH2 Vakiomallimoottori 50-60 Hertz | AJ2WFT SSD4P20 / 25T6006YEH2 LM28879BVARMISTA80/120 KÄYNNISTYS / TUNTI79.3 / 81.51800 / 1800-TDR200 / 200€1,799.70
LEESON LM28897 SD4S40/50T6006YEH2 määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä | AJ2WFU SD4S40/50T6006YEH2 LM28897SVARMISTA80/120 KÄYNNISTYS / TUNTI78 / 761800 / 1800--200 / 200€8,742.64
LEESON LM28898 SD4S40 / 50T61YEH2 Tarkoitettu moottori 50-60 Hertz | AJ2WFV SD4S40 / 50T61YEH2 LM28898SVARMISTA80/120 KÄYNNISTYS / TUNTI78 / 761800 / 1800--230 / 460€11,173.55
LEESON LM28904 SD4S50 / 60T61YEH2 Tarkoitettu moottori 50-60 Hertz | AJ2WFW SD4S50 / 60T61YEH2 LM28904SVARMISTA80/120 KÄYNNISTYS / TUNTI79 / 781800 / 1800-TDR230 / 460€6,178.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM30097 SSD2P25/30T6006YEH2 määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä
€2,461.72 / yksikkö