LEESON LM16828 AF4B15TCN61 Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2VNE AF4B15TCN61

LEESON LM16828 AF4B15TCN61 yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2VNE Malli: LM16828Ristiviite: AF4B15TCN61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,549.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys254TC
Täyden kuorman ampeerit37.5 / 18.8
HP15
Hz50/60
EristysluokkaF
kW11.2
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausN
Vaihe3
Power Factor81 / 84
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25 / 1.0
TyyppiTFL
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - LM16302 / AF4P15TCN61
    • Vaikutus 75%: 92.4
    • Laakeri OPE: 6208
    • CC-numero: CC004A
    • Laakeri PE: 6309
    • Tyyppikilpi: 92117-AZ-L-BCDLM-AAX
    • Käämitys: K2564165
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: HARMAA - LINCOLN
    • S. F-ampeerit: 46 / 23
    • Vaikutus 100%: 92.4 / 91

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoLiiteVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPakkausPower FactorHinta
LEESON 101767.00 C4T17FC9B yleiskäyttöinen moottori AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVARMISTA-PyöreäB59-
Tarjouspyyntö
LEESON 101769.00 C4T17FC10B yleiskäyttöinen moottori AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVARMISTA-PyöreäB61.1€680.85
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00.37LO101780TEFCVARMISTA7AM035A5PyöreäB69 / 74€647.78
LEESON 101981.00 C4T17FC19C yleiskäyttöinen moottori AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVARMISTA-JäykkäB59€410.67
LEESON 102860.00 C4T17FC40A yleiskäyttöinen moottori AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVARMISTA-PyöreäB62€837.30
LEESON 102861.00 C4T17NC46A yleiskäyttöinen moottori AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVARMISTA-PyöreäB69€524.94
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Yleiskäyttöinen moottori AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVARMISTA-PyöreäB60€443.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM16828 AF4B15TCN61 yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€2,549.55 / yksikkö