LEESON LM16772 AF4B25TC61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2VNB AF4B25TC61Y

LEESON LM16772 AF4B25TC61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2VNB Malli: LM16772Ristiviite: AF4B25TC61Y

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,944.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys284TC
Täyden kuorman ampeerit64 / 32
HP25 / 20
Hz50/60
EristysluokkaF
kW18.7 / 14.9
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor79
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25 / 1.15
TyyppiTFL
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)56.87
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6209
    • CC-numero: CC004A
    • Laakeri PE: 6312
    • Tyyppikilpi: 3B451-AZ-X-BCDLM-BAX
    • Käämitys: L2844017
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 80 / 40
    • Vaikutus 100%: 93.6 / 93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorHinta
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VARMISTA7AM035A5B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 102919.00 C4T17NK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VARMISTA-B69€556.73
LEESON 102922.00 C4T17FK11A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VARMISTA-B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 110916.00 C6T17FK5G yleiskäyttöinen moottori AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B.56Polyrex EM-B65€857.05
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€711.33
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,170.59
LEESON 119418.00 C6T34FK133A yleiskäyttöinen moottori AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,352.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM16772 AF4B25TC61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€3,944.11 / yksikkö