Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VDY2 -lamppu 24vmb-1 T3 1/4 24v | AD9VNU

LUMAPRO 4VDY2 pienoislamppu 24vmb-1 T3 1/4 24v

Varastossa
Tuote: AD9VNU Malli: 4VDY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Alkuperäinen lumenia11
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero24VMB-1
Jännite24
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U627 Pienoislamppu 1818 T3 1/4 24v | AB6JZL 21U6272500 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)-1.19 "Lentokone181841€2.02
LUMAPRO 2FMK6 -lamppu 1818 4w T3 1/4 24v - 10 kpl pakkaus | AB9VQA 2FMK6250 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)421.19 "Lentokone1818410€19.64
LUMAPRO 2FND4 -pienoislamppu H3 70 / 24v 70w T3 1/4 24v | AB9VWD 2FND4400 hr.PK22s17501.65 "Yleinen tarkoitusH3 70 / 24V701€11.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VDY2 pienoislamppu 24vmb-1 T3 1/4 24v
€2.17 / yksikkö