LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPU A4P17NZ139A

LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2UPU Malli: A099899.00Ristiviite: A4P17NZ139A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiF
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
EristysluokkaF
kW.187
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-52
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor87.5
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1625
Palvelukerroin1.0
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)31.6
Laivan leveys (cm)20.47

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - M099899.00 / A4P17NB58-A
    • Vaikutus 100%: 68
    • Vaikutus 75%: 62.9
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-6
    • Käämitys: PE484274
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA (JAUHE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusPower FactorRPMHinta
LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPQ A4P11NZ85A A099462.0048Z5.5 / 2.751/2.37Jäykkä85.71075€554.13
LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPW A4P17NZ142A A099901.0048Z5.2 / 2.61/2.37KIINNITETYT TUTKIMUKSET981625€552.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Yleiskäyttöinen moottori
€149.12 / yksikkö