LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPW A4P17NZ142A

LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2UPW Malli: A099901.00Ristiviite: A4P17NZ142A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiB
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5.2 / 2.6
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-52
AsennusKIINNITETYT TUTKIMUKSET
PakkausF
Vaihe1
Power Factor98
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1625
Palvelukerroin1.0
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - M099901.00 / A4P17NB60A
    • Vaikutus 100%: 72
    • Vaikutus 75%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-6
    • Käämitys: PE484278
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA (JAUHE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusPower FactorRPMHinta
LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPQ A4P11NZ85A A099462.0048Z5.5 / 2.751/2.37Jäykkä85.71075€421.82
LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPU A4P17NZ139A A099899.0048Y2.8 / 1.41/4.187Jäykkä87.51625€109.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Yleiskäyttöinen moottori
€420.36 / yksikkö