LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPQ A4P11NZ85A

LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2UPQ Malli: A099462.00Ristiviite: A4P11NZ85A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€554.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiD
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5.5 / 2.75
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-52
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor85.7
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 68.9
    • Vaikutus 75%: 65.3
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-6
    • Käämitys: PE4862006
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA (JAUHE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusPower FactorRPMHinta
LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPU A4P17NZ139A A099899.0048Y2.8 / 1.41/4.187Jäykkä87.51625€149.12
LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPW A4P17NZ142A A099901.0048Z5.2 / 2.61/2.37KIINNITETYT TUTKIMUKSET981625€552.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Yleiskäyttöinen moottori
€554.13 / yksikkö