MARATONIN MOOTTORIT 090LT34FH6520 R399A Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LHB 26VX75 / R399A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A -metrinen moottori 50-60 Hertz

Varastossa
Tuote: AJ2LHB Malli: 090LT34FH6520Ristiviite: 26VX75 / R399A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,082.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF3
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus87.5%
LiiteTEFC
kehys90L
Täyden kuorman ampeerit7.2/3.6
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)37.49
Laivan leveys (cm)24.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: K
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 55
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6205
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6205
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 20: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWRPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 090LT17FH6519 R398A Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A 090LT17FH651990L5.4/2.721.491800€977.62
MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Metrinen moottori 50-60 hertsi | AJ2LYT 26VX64 / R387 071T17FH5508711.8/0.91/20.371800€496.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A -metrinen moottori 50-60 Hertz
€1,082.05 / yksikkö