MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Metrinen moottori 50-60 hertsi | AJ2LYT 26VX64 / R387

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Metrinen moottori 50-60 hertsi

Varastossa
Tuote: AJ2LYT Malli: 071T17FH5508Ristiviite: 26VX64 / R387

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€496.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF3
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus74%
LiiteTEFC
kehys71
Täyden kuorman ampeerit1.8/0.9
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW0.37
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5465

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: H
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 55
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: EI MITÄÄN
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: EI mitään
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 20: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWRPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 090LT34FH6520 R399A Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LHB 26VX75 / R399A 090LT34FH652090L7.2/3.632.243600€1,082.05
MARATONIN MOOTTORIT 090LT17FH6519 R398A Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A 090LT17FH651990L5.4/2.721.491800€977.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Metrinen moottori 50-60 hertsi
€496.34 / yksikkö