MARATONIN MOOTTORIT 063T17FH5402 R361 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361

MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 Metrinen moottori 50-60 hertsi

Varastossa
Tuote: AJ2MYR Malli: 063T17FH5402Ristiviite: 26VX23 / R361

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF3
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus68%
LiiteTEFC
kehys63
Täyden kuorman ampeerit1.0/0.5
HP1/4
Hz60
EristysluokkaF
kW0.18
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: H
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 55
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: EI MITÄÄN
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: EI mitään
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 20: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPHzkWRPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 090LT17FH6419 Metrinen moottori 2 hv 1745 rpm Jäykkä 230 / 460v | AF8KKP 26VX38 / R378A 090LT17FH641990L5.4/2.7250/601.49-€887.60
MARATONIN MOOTTORIT 071T17FH5408 R367 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.371800€535.79
MARATHON MOOTTORS 090LT34FH6420 R379A metrimoottori 50-60 hertsiä | AJ2MEZ 26VX39 / R379A 090LT34FH642090L7.2/3.63602.243600€1,004.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 Metrinen moottori 50-60 hertsi
€427.70 / yksikkö