Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04160.112.0450 kuusiokantainen ruuvi 1-1/8-12x4-1/2 teräs luokka 8 sileä | AH8VHU 38ZY79

GRAINGER N04160.112.0450 kuusiokantaruuvi 1-1/8-12x4-1/2 teräsluokka 8 sileä

Varastossa
Tuote: AH8VHU Malli: N04160.112.0450Ristiviite: 38ZY79
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
€42.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus11 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus4.5 "
Min. Kierteen pituus2-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7263
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04160.112.0450 kuusiokantaruuvi 1-1/8-12x4-1/2 teräsluokka 8 sileä
€42.18 / yksikkö