LEESON 191568.00 C145T17WC39A Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2TPA 48ZH73 / C145T17WC39A

LEESON 191568.00 C145T17WC39A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TPA Malli: 191568.00Ristiviite: 48ZH73 / C145T17WC39A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,289.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit4.8-4.4 / 2.2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.12 / .75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausSUORA
Vaihe3
Power Factor73.5 / 70
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.555

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G191220.00 / C145T17WC37A
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Käämitys: QT63421
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 5.5 - 5/2.5
    • Vaikutus 100%: 86.5 / 85.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaLiitekehysAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPakkausHinta
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CPyöreä---B€958.44
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CPyöreä---B€1,335.98
LEESON 191507.00 C6T17WC39A yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CPyöreä---N / A€920.54
LEESON 191508.00 C6T17WC40A yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CJäykkä---N / A€1,072.58
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCPyöreä---SUORA€1,904.60
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCPyöreä---SUORA€1,149.20
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CPyöreä---SUORA€1,360.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 191568.00 C145T17WC39A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€1,289.99 / yksikkö