LEESON 19145100 Moottori, 1/2 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, jännite 230/460VAC

Varastossa
Tuote: CH6HZM Malli: 19145100Ristiviite: 60PV59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori
Laakeritpallo
Putkikotelon sijaintiF1
TyöjaksoJatkuva
Suorittaa loppuunEmali
kehysEi
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.7 / 0.85A
Korkeus6 3 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Lyijypituus6"
Pituus vähemmän akselia8 1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
Maks. SF-vahvistimet1.15A
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Tyyppikilpi RPM3450
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus75.3%
Nopeuksien määrä1
Johtimien lukumäärä3
Kokonaispituus11 1 / 8 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.2
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 9 / 16 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8425
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEESON CS512PE Motor | CJ2VJA 36NA26 CS512PE€1,505.74
Tarjouspyyntö
LEESON 19145200 Jet Pump Motor, TEFC, Rigid Base Mounting, 3/4 HP, 3450 RPM | CJ2VJB 60PV60 19145200€972.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 19145100 Moottori, 1/2 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, jännite 230/460VAC
€1,211.46 / yksikkö