LEESON 170198.60 C254T34FB5D Yleiskäyttöinen moottori AJ2TFY C254T34FB5D

LEESON 170198.60 C254T34FB5D Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TFY Malli: 170198.60Ristiviite: C254T34FB5D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,150.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys254T
Täyden kuorman ampeerit14
HP15
Hz60
EristysluokkaF
kW11.2
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
Pakkaus307997.99
Vaihe3
Power Factor88
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1-9 / 14 "
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.4
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 16
    • Vaikutus 100%: 91.7
    • Laakeri OPE: 6308
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6309
    • Tyyppikilpi: 081103
    • Käämitys: T12902007
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoLiiteVoiteluPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 110714.00 C6T34NB6D yleiskäyttöinen moottori AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00.37-TENVPolyrex EMB7936001.15€556.88
LEESON 111394.00 C6T11FB8E yleiskäyttöinen moottori AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00.56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€916.99
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 voltin moottori AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€997.12
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 voltin moottori AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€1,047.67
LEESON 121938.00 C145T11FB31A yleiskäyttöinen moottori AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00.75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€1,218.78
LEESON 170120.60 C324T17FB6D yleiskäyttöinen moottori AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVARMISTA307997.998618001.15€7,316.55
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Yleiskäyttöinen moottori | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVARMISTA307997.9986.518001.15€8,837.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 170198.60 C254T34FB5D Yleiskäyttöinen moottori
€3,150.00 / yksikkö