LEESON 170019.60 C324T17FB5D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TCX C324T17FB5D

LEESON 170019.60 C324T17FB5D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2TCX Malli: 170019.60Ristiviite: C324T17FB5D

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys324T
Täyden kuorman ampeerit100-92 / 46
HP40 / 30
Hz50/60
EristysluokkaF
kW30 / 22.4
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
Pakkaus307997.99
Vaihe3
Power Factor86 / 87
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 242.55
Laivan korkeus (cm)55.75
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G150019.60
    • Vaikutus 75%: 93.6
    • Laakeri OPE: 6312
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6312
    • Tyyppikilpi: 93458-E-LN-FHKLR-AXB
    • Käämitys: T16104005
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 100 / 50
    • Vaikutus 100%: 94.1 / 93

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 100905.00 C4T34FB2D yleiskäyttöinen moottori AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00.37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C yleiskäyttöinen moottori AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00.37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C yleiskäyttöinen moottori AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVARMISTA-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00.37LO103020-VARMISTA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00.37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 170019.60 C324T17FB5D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä