LEESON 140833.00 C215T17FK19A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsi | AJ2TBE C215T17FK19A

LEESON 140833.00 C215T17FK19A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TBE Malli: 140833.00Ristiviite: C215T17FK19A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,979.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Kokoonpano210-010.01
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
EristysluokkaF
kW7.5
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor77 / 79
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 91.7
    • Laakeri OPE: 6206
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081299
    • Käämitys: T9497
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 32.4 / 16.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHzVaihePower FactorKiertoRPMTyyppiHinta
LEESON 140705.00 P215K17FK5B yleiskäyttöinen moottori | AJ2TAA P215K17FK5B 140705.002304060195VALITTAVA CCW1800KF€2,703.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140833.00 C215T17FK19A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,979.06 / yksikkö