LEESON 140705.00 P215K17FK5B yleiskäyttöinen moottori | AJ2TAA P215K17FK5B

LEESON 140705.00 P215K17FK5B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TAA Malli: 140705.00Ristiviite: P215K17FK5B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,703.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiG
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit40
HP10
Hz60
EristysluokkaF
kW7.5
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausLED965
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor95
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiKF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 45
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081305.02
    • Käämitys: K9425
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHzVaihePower FactorKiertoRPMTyyppiHinta
LEESON 140833.00 C215T17FK19A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsi | AJ2TBE C215T17FK19A 140833.00230 / 46026.8 / 13.450/60377 / 79REV1800 / 1500TF€1,979.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140705.00 P215K17FK5B Yleiskäyttöinen moottori
€2,703.94 / yksikkö