LEESON 140769.00 C213T34FK1AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TAL C213T34FK1AA

LEESON 140769.00 C213T34FK1AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2TAL Malli: 140769.00Ristiviite: C213T34FK1AA

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit23.6 / 11.8
HP10/7 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW7.5 / 5.6
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor87 / 88.5
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.SPECIAL
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)36.53
Laivan pituus (cm)68.28
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G140696.00
    • Vaikutus 75%: 92.4
    • Laakeri OPE: 206
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 309
    • Tyyppikilpi: A-92005-2
    • Käämitys: K215295
    • RYHMÄ: 6
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 26 / 13
    • Vaikutus 100%: 91.7 / 92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorHinta
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VARMISTA7AM035A5B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 102919.00 C4T17NK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VARMISTA-B69€556.73
LEESON 102922.00 C4T17FK11A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VARMISTA-B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 110916.00 C6T17FK5G yleiskäyttöinen moottori AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B.56Polyrex EM-B65€857.05
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€711.33
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,170.59
LEESON 119418.00 C6T34FK133A yleiskäyttöinen moottori AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,352.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140769.00 C213T34FK1AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä