EATON 70523-sarjan avoimen piirin mäntäpumput


Eaton 70523 -sarjan avoimen piirin mäntäpumput sopivat ihanteellisesti betonilaitteisiin, jäteautoihin, kaivurikuormaajiin, pyöräkuormaajiin, tyhjiöautoihin, porakoneisiin ja kurottajiin. Nämä mäntäpumput käyttävät maatalouskoneiden ja liikkuvien rakenteiden moottoreita ja hydraulisylintereitä nopeaa palautumista varten...y & vasteajat avoimen piirin männässä. Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
70523-RBE
€6,003.61
Tarjouspyyntö
B
70523-LAB
€6,187.36
Tarjouspyyntö
C
70523-RAB
€6,187.36
Tarjouspyyntö
C
70523-LBF
€6,187.36
Tarjouspyyntö
B
70523-LBG
€6,003.61
Tarjouspyyntö
B
70523-LAA
€6,003.61
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Pumpun kompensaattorikela mobilisoituu vastakkaisesti jousivoimaa vastaan, kun poistopaine saavuttaa kompensaattoriasetuksen, jolloin pumpun ulostulopaine pääsee sisäiseen servomäntään.
  • Servomännän pinta-ala ja paine aiheuttavat voiman, joka työntää huuhtelulevyä, mikä vähentää männän liikettä pyörivässä ryhmässä ja johtaa alhaisempiin pumpun ulostulon virtausnopeuksiin.
  • Jousivoima mahdollistaa kompensaattorin kelan takaisin toiseen suuntaan, kun järjestelmän paine putoaa kompensaattoriasetuksen alapuolelle.
  • Kotelon tyhjennyslinja palauttaa sitten öljyn servomäntäkammiosta säiliöön mäntäkammiossa olevan öljyn kautta.
  • Biasjousi työntää huuhtelulevyn takaisin iskulle täydessä kulmassa ja virtauksessa vähentämällä servomännän voimaa.
  • Pumppu ylläpitää sitten kompensaattorin painetta antamalla sen paineen ylläpitämiseen tarvittavan virtauksen.

Ominaisuudet

  • Niissä on kompakti alumiinikotelo, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Nämä pumput noudattavat ISO puhtauskoodia 18/13 kontaminoitumisen estämiseksi.
  • Ne on varustettu paineentasauskelalla tasaisen virtausnopeuden ylläpitämiseksi.
  • Näissä mäntäpumpuissa on 2 ja/tai 4 pulttia SAE C -kiinnityslaipat, jotka kestävät korkeaa painetta.
  • Ne on integroitu nokkalevyyn öljyvirran jakamiseksi saavuttamattomille alueille.
  • Näissä pumpuissa on takalevyt, joissa on taka- ja sivuportit, ja ne tarjoavat jopa 2500 rpm:n nopeuden.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Eaton 70523 -sarjan avoimen piirin mäntäpumppujen jatkuvat nimellispaineet ja enimmäisjaksopainearvot?

Eaton 70523 -sarjan avoimen piirin mäntäpumppujen jatkuva nimellispaine on 210 baaria ja enimmäisjaksopaine 310 baaria.

Mitkä ovat näiden Eaton 70523 -sarjan avoimen piirin mäntäpumppujen asennusvaatimukset?

  • Asenna mäntäpumput niin, että kotelon tyhjennys varmistaa öljytason yksikön keskiviivalla tai sen yläpuolella.
  • Öljytason tulee olla keskiviivalla tai sen yläpuolella ennen mäntäpumpun käynnistämistä.
  • Varmista, että kotelon tyhjennysputki on riittävän kokoinen rajoittamaan kotelon paineen 2 baariin.
  • Kahden tai useamman pumpun pyörittämiseen tarvittava yhdistetty vääntömomentti ei saa ylittää näiden mäntäpumppujen akselin nimellismomenttia.

Mikä on Eaton 70523 -sarjan avoimen piirin mäntäpumppujen käyttölämpötila-alue?

-29-107 astetta.

Mitä ISO-puhtauskoodi 18/13 tarkoittaa?

ISO-puhtauskoodi 18/13 sallii 2500 hiukkasta millilitrassa, jotka ovat suurempia kuin 5 mikronia, ja enintään 80 hiukkasta millilitrassa, jotka ovat suurempia kuin 15 mikronia, pumpun läpi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?