LEESON 140155.00 C215K17DB2F yksivaihemoottori | AJ2RYE LM24683

LEESON 140155.00 C215K17DB2F yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RYE Malli: 140155.00Ristiviite: LM24683

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,298.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano210-006.03
KoodiG
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit36
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.6
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor83
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiKD
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 40.5
    • Vaikutus 100%: 81.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 004141
    • Käämitys: K9416
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKokoonpanokehysMoottorin lämpösuojausPower FactorsuojausKiertoRPMHinta
LEESON 110222.00 M6C34DB13H yksivaiheinen moottori AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90MANUALVALITTAVA CCW3600€682.47
LEESON 110232.00 M6C34DB11H yksivaiheinen moottori AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUALVALITTAVA CW3600€609.14
LEESON 111275.00 P6K34DB5F yksivaiheinen moottori AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUALVALITTAVA CW3600€768.23
LEESON 120004.00 P145K17DB3K yksivaiheinen moottori AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUALVALITTAVA CCW1800€919.62
LEESON 120554.00 P145K34DB1D yleiskäyttöinen moottori AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUALVALITTAVA CW3600€1,418.10
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Tarkoitettu moottori | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-VALITTAVA CCW1800€856.17
LEESON 131534.00 C184C17DB19A määrätty käyttömoottori | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-VALITTAVA CCW1800€893.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140155.00 C215K17DB2F yksivaihemoottori
€1,298.91 / yksikkö