LEESON 110222.00 M6C34DB13H yksivaiheinen moottori AJ2QBF M6C34DB13H

LEESON 110222.00 M6C34DB13H yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QBF Malli: 110222.00Ristiviite: M6C34DB13H

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiG
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit15
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ31CA
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor90
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCD
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 17.8
    • Vaikutus 100%: 76
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: C632214
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKokoonpanokehysMoottorin lämpösuojausPower FactorsuojausKiertoRPMHinta
LEESON 110232.00 M6C34DB11H yksivaiheinen moottori AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUALVALITTAVA CW3600€676.66
LEESON 111275.00 P6K34DB5F yksivaiheinen moottori AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUALVALITTAVA CW3600€941.62
LEESON 120004.00 P145K17DB3K yksivaiheinen moottori AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUALVALITTAVA CCW1800€1,127.53
LEESON 120554.00 P145K34DB1D yleiskäyttöinen moottori AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUALVALITTAVA CW3600€1,309.77
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Tarkoitettu moottori | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-VALITTAVA CCW1800€1,057.77
LEESON 131534.00 C184C17DB19A määrätty käyttömoottori | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-VALITTAVA CCW1800€908.10
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Tarkoitettu moottori | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74MANUALVALITTAVA CCW1800€1,131.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110222.00 M6C34DB13H yksivaihemoottori
€758.71 / yksikkö