LEESON 131515.00 C182C17DB8A Tarkoitettu moottori | AJ2RRM C182C17DB8A

LEESON 131515.00 C182C17DB8A määrätty käyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RRM Malli: 131515.00Ristiviite: C182C17DB8A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€856.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-006
KoodiK
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys182T
Täyden kuorman ampeerit24.5 / 13-12.4
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor74
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiCD
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 004003
    • Käämitys: C842
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 27 / 14-13.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKokoonpanokehysMoottorin lämpösuojausPower FactorsuojausKiertoRPMHinta
LEESON 110222.00 M6C34DB13H yksivaiheinen moottori AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90MANUALVALITTAVA CCW3600€682.47
LEESON 110232.00 M6C34DB11H yksivaiheinen moottori AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUALVALITTAVA CW3600€609.14
LEESON 111275.00 P6K34DB5F yksivaiheinen moottori AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUALVALITTAVA CW3600€768.23
LEESON 120004.00 P145K17DB3K yksivaiheinen moottori AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUALVALITTAVA CCW1800€919.62
LEESON 120554.00 P145K34DB1D yleiskäyttöinen moottori AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUALVALITTAVA CW3600€1,418.10
LEESON 131534.00 C184C17DB19A määrätty käyttömoottori | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-VALITTAVA CCW1800€893.13
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Tarkoitettu moottori | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74MANUALVALITTAVA CCW1800€916.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131515.00 C182C17DB8A määrätty käyttömoottori
€856.17 / yksikkö