KERN AND SOHN 303-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: E1
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
303-066
1 mg, 1 kg€4,519.25
B
303-06
1 mg, 1 kg€4,329.82
C
303-07
1 mg, 2 kg€6,332.36
D
303-076
1 mg, 2 kg€6,183.52
E
303-08
1 mg, 5 kg€8,199.59
F
303-086
1 mg, 5 kg€7,969.57
G
303-09
1 mg, 10 kg€10,919.26
H
303-096
1 mg, 10 kg€10,716.30
I
303-02
1 mg, 50 g€2,557.30
J
303-026
1 mg, 50 g€2,381.40
K
303-03
1 mg, 100 g€2,652.01
L
303-036
1 mg, 100 g€2,584.36
M
303-046
1 mg, 200 g€3,071.46
N
303-04
1 mg, 200 g€3,112.06
O
303-05
1 mg, 500 g€3,585.63
P
303-056
1 mg, 500 g€3,531.51

303-sarjan painosarjat

KERN & SOHN 303 -sarjan painosarjoja käytetään laboratorio- ja teollisuusympäristöissä vaakojen tarkkaan kalibrointiin ja testaukseen. Nämä painot varmistavat mittausten tarkkuuden ja luotettavuuden laadunvalvontaa, tutkimusta ja alan standardien ja määräysten noudattamista varten. Näissä painosarjoissa on kiillotettu ruostumaton teräsrakenne, joka lisää kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä tarkkuuden ylläpitämiseksi ajan mittaan. Ne toimitetaan puisissa koteloissa vaurioiden tai väärän sijainnin estämiseksi. Tietyt mallit toimitetaan muovikotelossa lisäsuojaa varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?