LEESON 132449.00 C184T34WC11A Pesumoottori 50-60 Hz | AJ2RXK C184T34WC11A

LEESON 132449.00 C184T34WC11A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RXK Malli: 132449.00Ristiviite: C184T34WC11A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,599.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit13.2-12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW3.7 / 2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor89.5 / 86
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G131949.00 / C184T34WC8AA
    • Vaikutus 75%: 89.1
    • Laakeri OPE: 6207
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081119
    • Käämitys: T82103
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 15 - 13.6/6.8
    • Vaikutus 100%: 88.5 / 87.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorKokoonpanoLiiteRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,491.00
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,526.20
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,811.90
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,901.15
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€1,760.60
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,412.50
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,275.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132449.00 C184T34WC11A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€4,599.00 / yksikkö