LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QXE CZ6T34VC24A

LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QXE Malli: 117281.00Ristiviite: CZ6T34VC24A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,760.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.6 / 1.3
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
EristysluokkaF
kW.75 / .56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor85
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081120.01
    • Käämitys: T632233
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 3 / 1.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorKokoonpanoLiiteRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,491.00
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,526.20
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,811.90
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,901.15
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,412.50
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,275.41
LEESON 119499.00 CZ6T17WC58A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDJ CZ6T17WC58A 119499.0075.6 / 72042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,041.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,760.60 / yksikkö