LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2PRF CZ4T17VC4A

LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2PRF Malli: 103389.00Ristiviite: CZ4T17VC4A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,491.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano040027
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehysS56C
Täyden kuorman ampeerit1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15 / 1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 76
    • Laakeri OPE: 6204
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6204
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: T55464
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 2.3 - 2.2/1.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorKokoonpanoLiiteRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,526.20
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,811.90
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,901.15
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€1,760.60
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,412.50
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,275.41
LEESON 119499.00 CZ6T17WC58A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDJ CZ6T17WC58A 119499.0075.6 / 72042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,041.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€1,491.00 / yksikkö