LEESON 132448.00 C184T17WC106A Pesumoottori 50-60 Hz | AJ2RXJ 184TTWD16032

LEESON 132448.00 C184T17WC106A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RXJ Malli: 132448.00Ristiviite: 184TTWD16032

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,525.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit12.6 / 6.3
HP5 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW3.7 / 2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor83.1 / 81.2
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G131924.00
    • CC-numero: CC005A
    • Tyyppikilpi: 081119
    • Käämitys: T84170
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 14.4 / 7.2
    • Vaikutus 100%: 89.5 / 87.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorKokoonpanoLiiteRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,491.00
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,526.20
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,811.90
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,901.15
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€1,760.60
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,412.50
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,275.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132448.00 C184T17WC106A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€4,525.50 / yksikkö