LEESON 132246.00 C184T11FB24A yleiskäyttöinen moottori AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RWJ Malli: 132246.00Ristiviite: 48ZG45 / C184T11FB24A

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,460.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-001
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TZ
Täyden kuorman ampeerit6.4 / 3.2
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor66.5
KiertoREV
RPM1200
Palvelukerroin1.5
Akselin dia.28mm
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.025
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 88.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081319
    • Käämitys: T8638
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 8.7 / 4.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinMallikehysAkselin dia.JänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 121944.00 C145T17FB92A yleiskäyttöinen moottori AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A 121944.001.0INV145T7 / 8 "208-230 / 4608.9-8.6 / 4.332.24€2,019.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Yleiskäyttöinen moottori
€2,460.18 / yksikkö