LEESON 121944.00 C145T17FB92A yleiskäyttöinen moottori AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RLJ Malli: 121944.00Ristiviite: 48ZG46 / C145T17FB92A

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,759.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliINV
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit8.9-8.6 / 4.3
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor79
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080904
    • Käämitys: T634206
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinMallikehysAkselin dia.JänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 132246.00 C184T11FB24A yleiskäyttöinen moottori AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A 132246.001.5B184TZ28mm230 / 4606.4 / 3.221.49€1,984.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Yleiskäyttöinen moottori
€1,759.35 / yksikkö