LEESON 131995.00 P184K17FK13A Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RVD P184K17FK13A

LEESON 131995.00 P184K17FK13A Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RVD Malli: 131995.00Ristiviite: P184K17FK13A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,887.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit20.5
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausLED964
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor93
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiKF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 23.6
    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: K8483
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: PUNAINEN - LEESON-MAATALOITUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.MallikehysTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 116488.00 M6C17FK78E Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QTE M6C17FK78E 116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.75€746.89
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€885.78
LEESON 131994.00 P184C17FK10A Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.24€1,685.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131995.00 P184K17FK13A Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€1,887.73 / yksikkö