LEESON 116488.00 M6C17FK78E Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QTE M6C17FK78E

LEESON 116488.00 M6C17FK78E Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QTE Malli: 116488.00Ristiviite: M6C17FK78E

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€746.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit14 / 7
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus2797 CED
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor63
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 74
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C634259
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: PUNAINEN - LEESON-MAATALOITUS
    • S. F-ampeerit: 15 / 7.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.MallikehysTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€885.78
LEESON 131994.00 P184C17FK10A Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.24€1,685.61
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.7€1,887.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116488.00 M6C17FK78E Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€746.89 / yksikkö