LEESON 131994.00 P184C17FK10A Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RVC P184C17FK10A

LEESON 131994.00 P184C17FK10A Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RVC Malli: 131994.00Ristiviite: P184C17FK10A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,685.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiK
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit19.0
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBRD2972
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor68
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiCF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 21.0
    • Vaikutus 100%: 75.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 004053
    • Käämitys: C8429
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: PUNAINEN (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.MallikehysTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 116488.00 M6C17FK78E Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QTE M6C17FK78E 116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.75€746.89
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€885.78
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.7€1,887.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131994.00 P184C17FK10A Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€1,685.61 / yksikkö