LEESON 131853.00 C184K17DK18A Vakiomuotoinen moottori AJ2RUR C184K17DK18A

LEESON 131853.00 C184K17DK18A määrätty käyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RUR Malli: 131853.00Ristiviite: C184K17DK18A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,058.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit14.6-13.8
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBRJ40DB
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor86.5
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiKD
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 16.8-15.6
    • Vaikutus 100%: 81.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: K8477
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinkehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.JänniteHPkWMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 116709.00 P6K34DK18A Pesukone | AJ2QUQ P6K34DK18A 116709.001.056HC20.85 / 8 "23053.7BEJ34DB€974.63
LEESON 131630.00 M184K17DK13A yksivaiheinen moottori AJ2RTZ M184K17DK13A 131630.001.15184TC23-211 1 / 8 "208-23053.7LED964€1,868.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131853.00 C184K17DK18A määrätty käyttömoottori
€1,058.01 / yksikkö