LEESON 116709.00 P6K34DK18A Pesukone | AJ2QUQ P6K34DK18A

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QUQ Malli: 116709.00Ristiviite: P6K34DK18A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€974.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiE
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit20.8
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBEJ34DB
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor95
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKD
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: K632130
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinkehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.JänniteHPkWMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 131630.00 M184K17DK13A yksivaiheinen moottori AJ2RTZ M184K17DK13A 131630.001.15184TC23-211 1 / 8 "208-23053.7LED964€1,868.80
LEESON 131853.00 C184K17DK18A Vakiomuotoinen moottori AJ2RUR C184K17DK18A 131853.001.15184TC14.6-13.81 1 / 8 "208-23032.24BRJ40DB€1,058.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Pesumoottori
€974.63 / yksikkö