DAYTON Valokontrolleri, 1/2 tuuman putki, uppoasennus


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPST , Kotelon tyyppi: Sadetiivis , Asennus: 1/2 "putki, huuhtele , NEMA-luokitus: Sadetta tiukka , Temp. Alue: -40 - 158 astetta F
TyyliMalliVäriSyvyysKoteloPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
26WA79
Musta1-1 / 3 "polykarbonaatti3.375 "1800208 ja 2771 1 / 3 "€16.41
A
26WA90
Musta1-3 / 18 "polykarbonaatti3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€15.30
B
26WA81
Harmaa1-1 / 3 "polykarbonaatti2.875 "1800208 ja 2771 1 / 3 "€17.35
C
26WA77
Harmaa1.5 "Painevalettu alumiini3"20001202"€24.54
C
26WA78
Harmaa1.5 "Painevalettu alumiini3"2000208 ja 2772"€19.86
B
26WA80
Harmaa1-1 / 3 "polykarbonaatti2.875 "18001201 1 / 3 "€16.35

Valokontrolleri, 1/2 tuuman putki, uppoasennus

Dayton-valokuvaohjaimet soveltuvat valojen automaattiseen kytkemiseen päälle / pois päältä kunnallisissa, parkkipaikoissa, mainostauluissa ja turvavalaistuksessa. Näissä valosäätimissä on uppoasennusrakenne lian ja roskien sisäänpääsyn estämiseksi, ja tietyissä malleissa on sisäänrakennettu viive, joka estää valon ja auton ajovalojen aiheuttaman väärän pyöräilyn. Niissä on polykarbonaatti / painevalettu alumiinirakenne, mikä takaa korkean mittojen vakauden. Valitse laaja valikoima näitä valvontaa, saatavana 1800 ja 2000 watin vaihtoehdoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?