LEESON 131578.00 50 Hz moottori 5 hv 1440 V 220t Tefc | AD184WFZ 7GUL4 / C8K184FB14C

LEESON 131578.00 50 Hz moottori 5 Hp 1440 220 V 184t Tefc

Varastossa
Tuote: AD7WFZ Malli: 131578.00Ristiviite: 4GUL8 / C184K14FB5C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,570.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit21.0
HP5
Hz50
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia14.75 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1440
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Leeson 131578.00 50 Hz moottoria käytetään koneissa ja laitteissa, jotka vaativat tarkkaa nopeuden säätöä ja suorituskykyä, kuten kuljetinjärjestelmissä, pumpuissa, kompressoreissa ja valmistuskoneissa. Tämä 50 Hz:n moottori sopii tehokkuutensa ja luotettavuutensa vuoksi tasaisen pyörimisnopeuden ylläpitämiseen saumattomaan toimintaan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on täysin suljettu tuuletinjäähdytetty (TEFC) moottorikotelo, joka parantaa sen kestävyyttä ja suojaa ulkoisilta epäpuhtauksilta.
  • Tämä Leesonin 5 hv:n yksivaihemoottori on varustettu jäykällä alustalla, mikä varmistaa turvallisen ja vakaan asennuksen, minimoi tärinän ja edistää sujuvaa toimintaa.
  • Se on suunniteltu vaakasuoraan asennukseen sovelluksissa, joissa akselin on oltava samansuuntainen maan kanssa.
  • Tässä kiilaakselimoottorissa on teräsrunko, joka lisää lujuutta ja rakenteellista jäykkyyttä.
  • Se käyttää kuulalaakereita parantamaan pyörimistehokkuutta ja vähentämään kitkaa, mikä pidentää käyttöikää.
  • Tässä Leesonin 5 hv:n yksivaihemoottorissa on kondensaattorikäynnistys, joka tuottaa paremman käynnistysmomentin, mikä tekee siitä sopivan sovelluksiin, jotka vaativat suurempaa alkutehoa hitauden tai raskaan kuormituksen voittamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Daytonin sähkölämmittimen ilmavirtauskapasiteetti?

V. Sen ilmavirtauskapasiteetti on 650 cfm (kuutiojalkaa minuutissa).

K. Mikä on tämän moottorin kiilamoottorin akselirakenteen merkitys?

V. Tässä moottorissa on kiilamoottorin akselirakenne, joka yksinkertaistaa kytkentää ja varmistaa turvallisen liitännän käytettävään laitteeseen, mikä parantaa tehokkuutta ja voimansiirtoa.

K. Millaista kiertoa Leeson 5 hv yksivaihemoottori käyttää?

V. Siinä on CW / CCW-moottorin käännettävä pyörimiskyky (CW / CCW), jonka avulla se mukautuu erilaisiin sovelluksiin ja laitevaatimuksiin.

K. Mitä seikkoja on otettava huomioon valittaessa yksivaihemoottori?

A. Ennen kuin valitset yksivaiheisen moottorin, tarkista virtalähteen nimellisjännite ja vaadittu teho niiden sovelluksen mukaan. Ota aina huomioon lisätekijät, kuten moottorin runko, kotelo, eristys ja asennustiedot varmistaaksesi moottorin oikean ja saumattoman asennuksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausJänniteHPHinta
LEESON 110064.00 50 Hz moottori 1/2 hv 1425 / 110v 220 Tefc | AD56WDQ 7GUE4 / C8C6FB14H 110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201/2€1,119.27
LEESON 110066.00 50 Hz Moottori 1 Hv 1425/110 V 220h Tefc | AD56WDT 7GUF4 / C1C6FB14H 110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201€1,451.30
LEESON 110424.00 50 Hz Moottori 1-1 / 2 Hv 1425/110 V 220h | AD56WEA 7GUF4 / C8K6FB14K 110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201.5€1,621.99
LEESON 113908.00 50 Hz Moottori 1/3 Hv 1425 / 110v 220 Tefc | AD56WEG 7GUG4 / M5C6FB14E 113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2201/3€830.10
LEESON 113910.00 50 Hz moottori 3/4 hv 1425 / 110v 220 Tefc | AD56WEJ 7GUG4 / M7C6FB14H 113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2203/4€989.18
LEESON 113911.00 50 Hz Moottori 1 Hv 1425/110 V 220 Tefc | AD56WEK 7GUG4 / M8C6FB14H 113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2201€1,257.51
LEESON 113919.00 50 Hz Moottori 1 Hv 2850/110 V 220 Tefc | AD56WEU 7GUH4 / C7C6FB28 F 113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201€1,182.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131578.00 50 Hz moottori 5 Hp 1440 220 V 184t Tefc
€2,570.53 / yksikkö