LEESON 50 hertsin moottorit, yksivaiheinen, TEFC, jäykkä pohja


Leeson 50 Hz:n moottorit ovat yksivaiheisia yksiköitä, jotka ovat ihanteellisia keskisuurille ja suurille vääntömomenteille kuljettimissa, ruuvikäytössä, ilmanvaihdossa, myymälätyökaluissa ja pumppusovelluksissa. Ne käyttävät kondensaattoria, joka tarjoaa lisätehoa käynnistyksen aikana maksimaalisen vääntömomentin saavuttamiseksi.

Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Kotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Hz: 50 , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , Asennus: pohja , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.0
TyyliMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausJänniteHPHinta (ei alv)
A
110064.00
1401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201/2€1,014.69
B
110424.00
1401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201.5€1,459.19
C
113910.00
1401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2203/4€1,068.97
D
131556.00
1401-1500182T11.21.125 "2.75 "Ei eristetty2202€2,103.96
E
131557.00
1401-1500184T15.91.125 "2.75 "Ei eristetty2203€2,623.83
F
131578.00
1401-1500184T21.01.125 "2.75 "Ei eristetty2205€2,570.53
G
131601.00
1401-1500184T15.91.125 "2.75 "manuaalinen2203€2,621.72
H
110066.00
1401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201€1,363.57
I
113908.00
1401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2201/3€855.46
J
113911.00
1401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2201€1,163.77
K
113929.00
1401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2201.5€1,545.18
L
113919.00
1801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201€994.57
M
121070.00
1801-3000145T12.47 / 8 "2.25 "Ei eristetty2203€1,851.70
N
131638.00
1801-3000184T20.51.125 "2.75 "Ei eristetty2205€2,066.61

Toimintamekanismi

  • Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
  • Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.

Ominaisuudet

  • Leeson 50 Hz -moottorit on varustettu TEFC-kotelolla, jotta jäähdytysilma pääsee virtaamaan moottorin läpi, mikä estää ylikuumenemisen.
  • Näissä yksivaiheisissa malleissa on myötä- tai vastapäivään pyörivät akselit, joissa on kiilarakenne.
  • Niissä on korkealaatuiset kuulalaakerit, jotka tarjoavat jopa 2875 rpm:n nopeuden, ja jäykkä alusta helpottaa asennusta.
  • Nämä yksiköt on suunniteltu tuottamaan jopa 5 hv vääntömomenttia 50 Hz:n virtalähteellä.
  • Niitä on saatavana B- ja F-luokan eristystyypeinä, jotka kestävät jopa 40 asteen lämpötiloja.

Usein kysytyt kysymykset

Estävätkö nämä moottorit ylikuormituksia?

Kyllä, näissä Leeson-moottoreissa on manuaalisesti nollattava lämpösuoja ylikuormituksen estämiseksi.

Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?

  • Yksivaiheinen moottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
  • Kaksivaiheinen moottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • Kolmivaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Mitä luokan B ja F eristys tarkoittaa?

Näissä moottoreissa on luokan B tai F eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja ja luokan F maksimilämpötila 105 astetta.

Mitä eroa on TEBC- ja TEFC-moottoreilla?

Täysin suljetut puhaltimella jäähdytetyt (TEBC) moottorit ovat käytännössä identtisiä TEFC-moottoreiden kanssa sillä poikkeuksella, että moottorin runko jäähdytetään erillisellä "puhaltimella", joka on sijoitettu runkoon akseliin asennetun tuulettimen sijaan, kun moottori toimii korkealla. nopeus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?