CHAINFLEX Ohjauskaapeli, 20 maks. Ampeeria


Suodattaa
Takin väri: Vihreä , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 20 , Max. Jännite: 600V , Min. Taivutussäde: 7.5 x OD , Suojattu / Suojaamaton: suojaamaton , Temp. Alue: 23 astetta 158 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen , Johdon koko: 14AWG
TyyliMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusHinta (ei alv)
A
CF5-25-05
Paljaat kuparit0.47 "5Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€8.93
A
CF5-25-07
Paljaat kuparit0.59 "7Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.68
A
CF5-25-05-25
Kupari0.47 "525ft.€144.40
A
CF5-25-07-25
Kupari0.59 "725ft.€192.53
A
CF5-25-05-100
Kupari0.47 "5100ft.€585.19
A
CF5-25-07-100
Kupari0.59 "7100ft.€899.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?