EATON E2 Type Mining Electronic Molded Case -virtakatkaisijat


Eaton E2 -tyyppiset kaivosteollisuuden elektroniset valettu kotelokatkaisijat tarjoavat parannetut suoja- ja diagnostiikkaominaisuudet sekä joukon viestintävaihtoehtoja, joiden avulla ne voidaan helposti integroida kaivoksen sähkönjakelujärjestelmään. Näitä katkaisijoita käytetään paneelikeskuksissa, kytkimessä...ards, moottorin ohjauskeskukset, ohjauspaneelit, yhdistelmäkäynnistimet, yksittäiset kotelot ja väyläjohtoliitännät.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
E2NM3800W
€28,184.75
Tarjouspyyntö
B
E2RM32038W
€91,407.83
Tarjouspyyntö
B
E2RM316B20W
€79,252.11
Tarjouspyyntö
B
E2RM320B20W
€87,434.07
Tarjouspyyntö
C
E2N380T32A06P10U66Z6
€28,385.68
Tarjouspyyntö
B
E2RM316W
€72,052.47
Tarjouspyyntö
A
E2NM3800T33WA13U66
€31,689.69
Tarjouspyyntö
B
E2RM320W
€79,486.53
Tarjouspyyntö
B
E2RM31638B20W
€90,057.18
Tarjouspyyntö
B
E2RM32038B20W
€99,355.37
Tarjouspyyntö
B
E2RM31638W
€82,857.54
Tarjouspyyntö
B
E2RM316T32WA12S29
€77,321.06
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Kun ylikuormitus tai oikosulku tapahtuu, katkaisija havaitsee virran kasvun ja laukaisee sisäisen mekanisminsa piirin avaamiseksi.
  • Se katkaisee sähkövirran ja suojaa piiriä vaurioilta.
  • Nyt käyttäjä voi nollata katkaisijan kääntämällä kytkintä, jolloin se voi palauttaa sähkön, kun ongelma on ratkaistu.

Ominaisuudet

  • Eatonin kaivosteollisuuden elektroniset valetut katkaisijat on varustettu Arcflash Reduction Maintenance System -järjestelmällä, joka poistaa viat nopeammin kuin mikroprosessorin käynnistämä välitön laukaisu.
  • Niiden kestävä muotoilu tekee niistä ihanteellisia maanalaisiin sovelluksiin.
  • Nämä kolminapaiset katkaisijat tarjoavat MSHA:n mukaisen suojan kaapeleiden jälkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton Auxiliary kytkimet: Nämä kytkimet osoittavat etänä, ovatko katkaisijan koskettimet auki vai kiinni.
  • Eaton Shunt Trips: Nämä laukaisut auttavat käyttäjiä laukaisemaan katkaisijat etänä.
  • Eaton Electric Reset -alijännitevapauttimet: Nämä yksiköt (jossa on LED-merkkivalo) valvovat jännitettä ja laukaisevat katkaisijan, kun jännite putoaa välillä 70–35 % solenoidikäämin nimellisarvosta.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • IEC
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on elektroninen matkatekniikka?

Eatonin 310+ elektroninen laukaisuyksikkötekniikka mahdollistaa nopeamman tyhjennysajan ja vähentää valokaaren energiaa jopa 75 prosenttia, mikä parantaa käyttäjien turvallisuutta lähellä loppupään laitteita.

Mitkä ovat kolminapaisen konfiguraation edut?

Kolminapainen katkaisija voi suojata jopa kolmea erillistä virtapiiriä, mikä tekee siitä hyödyllisen ryhmäkeskuksissa ja kytkentätauluissa, joissa on tiheät piirit.

Mitä eroa on R- ja N-kehyksen katkaisijoiden välillä?

R-runkoiset katkaisijat ovat pienempiä ja kompaktimpia, kun taas N-runkoiset katkaisijat ovat suurempia ja raskaampia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?