LEESON 131506.00 50 Hz moottori 3-vaiheinen 3 hv 1425 / 220-380 440tc | AD182WHZ 7GUX4 / C1T182FC14 C

LEESON 131506.00 50hz moottori 3-vaihe 3hv 1425 220/380-440 182tc

Varastossa
Tuote: AD7WHZ Malli: 131506.00Ristiviite: 4GUX1 / C182T14FC3 C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,434.59 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys182TC
Täyden kuorman ampeerit8.2/4.7/4.1
HP3
Hz50
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia11.25 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite220/380/440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHPEristysluokkaHinta
LEESON 102694.00 50 hz 3-vaiheinen 1 / 2hp 1425 / 220-380 440c | AD56WHJ 7GUV4 / C5T4FC14 A 102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B€468.18
LEESON 114896.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1425 / 220-380 440c | AD56WHQ 7GUW4 / C2T6FC14C 114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B€1,085.90
LEESON 121274.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 1 1/2 hv 2850 / 220-380 | AD440WHU 7GUW4 / C5T143FC28 D 121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B€1,113.89
LEESON 131508.00 50 Hz moottori 3-vaiheinen 5 hv 1425 / 220-380 440tc | AD184WJB 7GUX4 / C3T184FC14 C 131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F€1,718.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131506.00 50hz moottori 3-vaihe 3hv 1425 220/380-440 182tc
€1,434.59 / yksikkö