LEESON 121274.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 1 1/2 hv 2850 / 220-380 | AD440WHU 7GUW4 / C5T143FC28 D

LEESON 121274.00 50 Hz moottori 3-vaihe 1 1/2 Hp 2850 220/380-440

Varastossa
Tuote: AD7WHU Malli: 121274.00Ristiviite: 4GUW5 / C143T28FC1 D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,113.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys143TC
Täyden kuorman ampeerit5.0/2.9/2.5
HP1.5
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.75 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM2850
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite220/380/440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHPEristysluokkaHinta
LEESON 102694.00 50 hz 3-vaiheinen 1 / 2hp 1425 / 220-380 440c | AD56WHJ 7GUV4 / C5T4FC14 A 102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B€468.18
LEESON 114896.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1425 / 220-380 440c | AD56WHQ 7GUW4 / C2T6FC14C 114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B€1,085.90
LEESON 131506.00 50 Hz moottori 3-vaiheinen 3 hv 1425 / 220-380 440tc | AD182WHZ 7GUX4 / C1T182FC14 C 131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F€1,434.59
LEESON 131508.00 50 Hz moottori 3-vaiheinen 5 hv 1425 / 220-380 440tc | AD184WJB 7GUX4 / C3T184FC14 C 131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F€1,718.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121274.00 50 Hz moottori 3-vaihe 1 1/2 Hp 2850 220/380-440
€1,113.89 / yksikkö