LEESON 128000.00 DC-kestomagneettimoottori, 1 1/2 hv, 145Tc-runko, 1750 rpm, 180VDC | AJ2RQW C145D17FK2 / 60PT99

LEESON 128000.00 DC-kestomagneettimoottori, 1 1/2 hv, 145Tc-runko, 1750 rpm, 180 VDC

Varastossa
Tuote: AJ2RQW Malli: 128000.00Ristiviite: C145D17FK2 / 60PT99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,898.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria7.5
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
VelvollisuusJATKUU
TyöjaksoJatkuva
Tehokkuus79.3%
LiiteTEFC
Form Factor1.38
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit7.5A
HP1 1 / 2
EristysluokkaH
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusC-Face Jäykkä
Tyyppikilpi RPM1750
Nimellinen tehokkuus79.3%
Kokonaispituus18 17 / 50 "
Pakkaus307032.62
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2 13 / 100 "
Nastan kokoEi löydy
Vääntömomentti54 LB-IN
TyyppiDF
Jännite180V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)59.39
Laivan leveys (cm)31.45
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Vaikutus 100%: 79.3%
    • Tyyppikilpi: 080209
    • Käämitys: D6323
    • RYHMÄ: 1 B
    • Alaryhmä: B
    • Maali: 305000.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriakehysPakkausKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-moottori | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,005.56
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-moottori AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€921.66
LEESON 098003.00 Tasavirta-kestomagneettimoottori, 1/4 hv, 1750 rpm, 180 VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AUUDELLEEN175015 / 8 "€947.30
LEESON 098004.00 C42D17FK4-DC-moottori AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€887.04
LEESON 098006.00 C42D28FK1-DC-moottori AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AKäännettävä25001.05 / 8 "€790.53
LEESON 098007.00 C42D28FK2-DC-moottori AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€550.90
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-moottori AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€924.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 128000.00 DC-kestomagneettimoottori, 1 1/2 hv, 145Tc-runko, 1750 rpm, 180 VDC
€2,898.25 / yksikkö