LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RPP CZ145T17WC47A

LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RPP Malli: 122200.00Ristiviite: CZ145T17WC47A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,624.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49 / 1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.6
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G121351.00 / CZ145T17WC30A
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080502
    • Käämitys: T634340
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 6.7 - 6.4/3.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMLiitekehysAkselin dia.TyyppiTäyden kuorman ampeeritHPHzHinta
LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Yleiskäyttöinen moottori AJ2QNY CZ6T17VC10D 114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/260€998.19
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D yleiskäyttöinen moottori AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/460€1,154.62
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Pesukone | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€2,145.15
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Pesukone | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€1,362.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€1,624.73 / yksikkö