LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Pesukone | AJ2RPM CZ143T17WC14A

LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RPM Malli: 122198.00Ristiviite: CZ143T17WC14A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,362.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano042507
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys143TC
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor68.5
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 121109.00
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080502
    • Käämitys: T634342
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 3.6 - 3.6/1.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMLiitekehysAkselin dia.TyyppiTäyden kuorman ampeeritHPHzHinta
LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Yleiskäyttöinen moottori AJ2QNY CZ6T17VC10D 114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/260€998.19
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D yleiskäyttöinen moottori AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/460€1,154.62
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Pesukone | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€2,145.15
LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RPP CZ145T17WC47A 122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/60€1,624.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Pesumoottori
€1,362.82 / yksikkö