LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Yleiskäyttöinen moottori AJ2QNY CZ6T17VC10D

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QNY Malli: 114394.00Ristiviite: CZ6T17VC10D

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€998.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano042507
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.6 / .8
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 78.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080502
    • Käämitys: T634250
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 1.8 /, 9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMLiitekehysAkselin dia.TyyppiTäyden kuorman ampeeritHPHzHinta
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D yleiskäyttöinen moottori AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/460€1,154.62
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Pesukone | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€2,145.15
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Pesukone | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€1,362.82
LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RPP CZ145T17WC47A 122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/60€1,624.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Yleiskäyttöinen moottori
€998.19 / yksikkö