LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RKP Malli: 121913.00Ristiviite: CZ145T14WK41A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,701.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.6
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T634340
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 7 / 3.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMLiitekehysPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D yleiskäyttöinen moottori AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.15€1,164.55
LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Pesukone | AJ2RDB CZ6T17FK385A 119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.6€2,153.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€1,701.82 / yksikkö